Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Borde de goteo, UP

Perfil con borde de goteo UP
DRIPEDGPRFL-MSH-6MM-L2M

Nº de art. 0519522005
EAN 4052703470235
-,--
Precio por Unidad de embalaje seleccionada
| Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para bordes de yeso horizontales en fachadas con alero

Adhesión permanente entre perfil/tejido, alta resistencia a desgarros


Coextrusión



Mejor adhesión del yeso


Superficie perfilada



Incluye conector insertable

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material del perfil

PVC-U, resistente a impactos

Material de malla

Fibra de vidrio

Tipo de malla

Tejido de ETICS

Peso del tejido por m2

160 g

Tamaño de la malla

4 x 4 mm

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable

Resistencia ultravioleta

Resistencia contra

Condiciones climatológicas

Grosor mínimo/máximo del yeso

5-6 mm

Longitud

2 m

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas