Bordbrett Für die Steildach-Seitenschutzsysteme
Bordbrett Steildachsystem
BORDBRETT-STEILDACHSYSTEM-3M
Art.-Nr. 0838907127
EAN 4068362016608
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 8,000 kg |
Länge | 285 mm |
Breite | 3000 mm |