Bordázott anyák W-0273, acél, 10, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
W-0273 acél, 10, horganyzott, sárga
ANYA-REC-PEREM-10-SW8-(A2C)-M5
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabványos metrikus menet
10. szilárdsági osztály
Csavarokhoz 10.9 szilárdsági osztállyal bezárólag, valamint 100. szilárdsági osztályba tartozó peremes fogazott csavarokhoz
Felület
Sárgára horganyzott (A2C)
Korrózióállóság
Kb. 96 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint (DIN 50021-SS)
A záró bordák működési módja:
Meghúzása közben a záró bordák a csavar felfekvési felületének területén „mángorolják” az szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M5 x 0,8 |
Magasság (h1) | 4.3 mm |
Peremátmérő (dc) | 11.2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
A zárszerkezet működési elve | Bordák |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Nem |