Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bordatrice doppia per tubi di autovetture per flange D-E-F a norma DIN 74234

Kit bordatrice universale mobile 10 pz
BORDATORE-TUBAZIONI-AUTO-(D4,75-6MM)

Cod. art. 071491 01

EAN 4011231723060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bordatrice doppia per tubi di autovetture per flange D-E-F a norma DIN 74234

Cod. art. 071491 01
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
Per tubi di freni e frizioni di autoveicoli



Utilizzabile su tubi in rame, acciaio e alluminio

Istruzioni

Le diverse dimensioni degli inserti vengono impostate ruotando semplicemente la testa. Nessuna sostituzione di inserti, risparmio di tempo.


Grazie alla leva eccentrica l’inserto viene automaticamente estratto dal fondo.

Diametro tubo min

4,75 mm

Diametro tubo max

6 mm

Bordatrice doppia per tubi di autovetture per flange D-E-F a norma DIN 74234 compreso:
1 x
Ganasce di serraggio per bordatrice doppia

MATRICE-PER-BORDATRICE-4,75MM

Quantità: 1 x
1 x
Ugello per bordatrice doppia

MANDRINO P/BORDATORE TUBI 4,75MM

Quantità: 1 x
1 x
Ugello per bordatrice doppia

MANDRINO P/BORD.TUBI 3/16 6MM

Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tagliatubi compatto

TAGLIATUBI-KOMPAKT-(3-16MM)

Taglio facile di tubi in alluminio, rame e in acciaio a parete sottile
x 1 pz.
Pinze per piegare la tubazione del freno

PINZA-PIEGATUBI-FRENO-D4.75MM/5MM

Pinze brevettate e con lavorazione di alta qualità per piegare tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm.
x 1 pz.
Kit morsetti 5 pezzi

SET-PIASTRE-P-PIEGATUBI-FRENI-D4.75-5MM

Per tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm
x 1 pz.
Brake line cutter with ratchet

CTR-BRK-WRE-RTCH

x 1 pz.
Sbavatore interno ed esterno

SBAVATORE P/TUBI INT-EST. 3-40MM

Per la sbavatura di tubi in alluminio, rame e acciaio dolce