Bőrápoló krém
Bőrápoló krém adagolóba, 1 l
HIDRATÁLÓ-KRÉM-FEHÉR-1000ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Skin adagolórendszerrel való használatra
- Egyszerűen használható
- Kiemelkedő maradványkibocsátás
- Optimális, gazdaságos adagolás
Táplál és regenerál
Egyes összetevők, pl. a lipidek segítik a bőr természetes regenerálódását. Az allantoin hidratálja a bőrt, a panthenolnak gyulladásgátló hatása van, és felgyorsítja a gyógyulási folyamatot
- Gyorsan beszívódik és nem hagy kellemetlen zsíros réteget
- Bőrgyógyászatilag tesztelt
- Szilikonmentes
Használati időszak kinyitás után: 12 hónap
A Würth bőrápoló krémre nem a vegyi anyagokról szóló német törvény (ChemG) vagy a veszélyes anyagokról szóló német rendelet (GefStoffV), hanem a kozmetikai cikkekre vonatkozó előírások vonatkoznak. A Würth bőrápoló krém bőrtoleranciája gondosan tesztelt és bizonyított.
Adatlapok(X)
Igénybe vett bőr hidratálásához és regenerálásához. Nedves és száraz bőrre is alkalmas. Ideális fürdés és zuhanyozás utáni hidratáláshoz. Száraz bőrre vigye fel minden mosakodás után. Archoz is megfelelő.
- A bőrápolót minden kézmosás után a teljesen száraz bőrre vigye fel.
- Fordítson kiemelt figyelmet a bőr érzékeny területeire, például az ujjak között és a körmök környékén.
- A bőrápoló arcra is használható.
- Ha a termék a szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel.
Űrtartalom | 1000 ml |
Tartály | Patron |
Szag/illat | Illatosított |
Szín | Fehér |
Teljesítmény (pontozási rendszer) | 5-ből 5 pont |
pH-érték/körülmények | 6,0 / hígítatlanul |
Használati időszak kinyitás után | 12 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!