Bor for porselenfliser flerpakning polygonalt skaft 3 deler
Bor for steintøy polygonalt skaft, flerp. 3 stk.
PILSPISSBORSETT FLIS/PORSELEN Ø.6,8,10MM
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialdesignet karbidplategeometri (presisjonssliping på flere overflater)
- Høy presisjonsform på spissen
- Presis og sponfri punktboring
Nyutviklet polygontange
- Optimal innfestning i chucken
- Optimal momentoverføring
Indikator for boredybde
Den fargede ringen indikerer den ideelle boredybden
Krever ikke kjøling
Tørrboring
- Maks. omdreiningshastighet: Diameter 5 mm (800 o/min), diameter 6 og 8 mm (600 o/min), diameter 10 og 12 mm (400 o/min), diameter 14 mm (200 o/min)
- Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring.
- Optimalt kontakttrykk: 35-45 kg
- Hvis du bruker den anbefalte borehastigheten og optimale kontakttrykket, men ikke lenger hører en skrapelyd, har borkronens levetid utløpt.
- Unngå høyt kontakttrykk på boret når det ikke roterer→ Fare for brudd!
- For lavt kontakttrykk og/eller for høy borehastighet → Kortere levetid!
- Unngå vridning og rotasjon under boring → Fare for brudd!
- Vi anbefaler å bore prøvehull (ideelt i avfallsmaterialer fra flisene som skal bores)
- Hvis boret på 14 mm diameter brukes, må det utføres forhåndsboring med et mindre bor (8 mm).
Rotasjonsboring i steinfliser, fliser, glass (ikke sikkerhetsglass) og porselen. Benyttes i vanlig el-drill eller batteridrill uten slag
1. Start hullet med punktpresisjon, under riktig press
2. Slå på drillen
3. Bruk fullt kontakttrykk → Du skal høre en skrapelyd
4. Reduser kontakttrykket når flisen er helt gjennomboret
Antall deler i sortiment/sett | 3 STK |
Verktøyholder | Polygon |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
PILSPISSBOR TIL FLIS/PORSELEN Ø. 10MM
ZEBRAPILSPISSBOR TIL FLIS/PORSELEN Ø. 6MM
ZEBRAPILSPISSBOR TIL FLIS/PORSELEN Ø. 8MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.