Boquilla silenciosa de seguridad
Boquilla silenciosa de seguridad
BOQUILLA L. 100 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Reduce el nivel sonoro hasta los 74 dB (A)
El nivel sonoro de las boquillas convencionales puede ser de aprox. 90 dB (A). Una reducción de solo 8 db (A) ya supondría la mitad del volumen para el oído humano.
- La forma cónica proporciona protección contra el contacto directo con la piel
- Hasta 2,5 veces más potencia de soplado que el de una boquilla de un solo orificio clásica
- Fundición de cinc, cromada
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior | 19 mm |
Longitud | 41 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso | M12 x 1,25 |