Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Boquilla de aplicación plana Para aplicación plana de pegamento, adhesivos y selladores.

Aplicador de adhesivo
AY-FACENOZZLE-BONDSEAL

Nº de art. 0891663
EAN 4050641841339
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
The flat nozzle enables clean and precise adhesive, sealant and glue beading to be applied to both narrow bars and wide surfaces.

Para una aplicación versátil de adhesivos, selladores y cola para madera


Se puede utilizar con una gran variedad de cartuchos de plástico



Ahorra tiempo con la aplicación en plano de cola y adhesivo


También es adecuado para su uso con botes de pegamento Würth cuando se utiliza el adaptador



Cinco aberturas de aplicación que se pueden cortar por separado


  • La distancia del cordón puede variar de 15 mm a 60 mm

  • Ideal para adherirse a listones de sujeción


Posibilidad de aplicación uniforme y paralela


mediante una guía lateral

Aviso

No es adecuada para su uso con cartuchos de aluminio.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

La boquilla plana permite aplicar un cordón de adhesivo, sellador y adhesivo de manera limpia y precisa en barras estrechas y superficies anchas.

Longitud

80 mm

Material

Plástico

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Pistola de cartuchos manual de alta calidad

PISTOLA-WURTH-CARTUCHOS-310ML

Diseño de alta calidad, semiabierto, de chapa de acero con mango de plástico
x 1 Cant.
Pistola de calafateo manual para cartuchos Basic

PISTOLA-MANUAL-CARTUCHOS-310ML

Diseño sencillo, semiabierto, de chapa de acero con puntales remachados
x 1 Cant.
Pistola de cartuchos

CART-P.PIST-MAN-310ML

Diseño robusto, semiabierto, de chapa de acero con mecanismo de alimentación de producto.
x 1 Cant.
Adaptador para bote de cola para madera

AY-ADAPTER-WOGLU-PP

For using a range of application nozzles on Würth wood glue bottles
x 3 Cant.