Booster avviatore di emergenza automatico
X-TRA booster avviat. emer. aut. fino a 12000 cm³
Cod. art. 9501017330
EAN 4099618436147
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'aiuto all'avviamento mobile e indipendente dalla rete elettrica di automobili e veicoli commerciali con impianto elettrico da 12 V e 24 V
- Protezione automatica dall'inversione di polarità
- Selezione automatica della tensione 12 V/24 V (con possibilità di selezione manuale della tensione)
- Morsetti di carica rigidi, angolati e completamente isolati con cavi lunghi e flessibili con rivestimento in gomma
- Collegamento e scollegamento senza tensione, dall'impianto elettrico del veicolo
- Protezione dai picchi di tensione
- Protezione da sovraccarico in modalità di avviamento
- Indicatore di stato della batteria a LED
- Protezione da cortocircuito (batteria interna protetta mediante fusibili per corrente elevata)
- La fornitura comprende il telaio in metallo su pneumatici di grandi dimensioni (diametro: 300 mm)
Booster per l'utilizzo con i seguenti tipi di batteria:
- Batterie aeronautiche NiCd, al litio, al calcio, VRLA, AGM, GEL, EFB ed EFB+, aperte, a liquido, senza manutenzione
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i veicoli con impianti elettrici da 12 V e per i veicoli fino a 12.000 cm³ di cilindrata con impianti elettrici da 24 V
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Per capacità cubica max | 12000 cm³ |
Capacità batteria | 64 Ah |
Corrente max | 5700 A |
Corrente nominale | 2400 A |
Sezione cavo | 50 mm² |
Larghezza x altezza x profondità | 470 x 1000 x 400 mm |
Peso | 38 kg |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Batteria AGM |
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | Sì |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 4 PZ |
Materiale della carcassa | ABS |
Colore | Rosso |
Sezione trasversale cavo | 50 mm² |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 140 cm |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Protezione contro inversione polarità | Sì |
Parascintille | Sì |
Protezione da sovratensione | Sì |
Display | LED |