Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Booster avviatore di emergenza automatico

X-TRA booster avviatore em. autom. fino a 4000 cm³

Cod. art. 9501017331

EAN 4099618436154

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Booster avviatore di emergenza automatico

Cod. art. 9501017331
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
Funzione di avviamento automatico. Energia di avviamento non richiesta fino a quando necessario, risultante in una maggiore potenza di avviamento.
  • Per l'aiuto all'avviamento mobile e indipendente dalla rete elettrica di automobili e veicoli commerciali con impianto elettrico da 12 V e 24 V.

  • Protezione dall'inversione di polarità automatica

  • Selezione automatica della tensione 12 V/24 V (con possibilità di selezione manuale della tensione)

  • Morsetti di carica rigidi, angolati e completamente isolati con cavi lunghi e flessibili con rivestimento in gomma

  • Collegamento e scollegamento senza tensione, dall'impianto elettrico del veicolo

  • Protezione dai picchi di tensione

  • Protezione da sovraccarico in modalità di avviamento

  • Indicatore di stato della batteria a LED

  • Protezione da cortocircuito (batteria interna protetta mediante fusibili per corrente elevata)
Indicazione

Booster per l'utilizzo con i seguenti tipi di batteria:


  • Batterie aeronautiche NiCd, al litio, al calcio, VRLA, AGM, GEL, EFB ed EFB+, aperte, a liquido, senza manutenzione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tutti i veicoli con impianti elettrici da 12 V e per i veicoli fino a 4000 cm³ di cilindrata con impianti elettrici da 24 V

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Per capacità cubica max

4000 cm³

Capacità batteria

32 Ah

Corrente max

3100 A

Corrente nominale

1400 A

Sezione cavo

50 mm²

Larghezza x altezza x profondità

230 x 430 x 230 mm

Peso

18 kg

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Batteria AGM

Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Materiale della carcassa

ABS

Colore

Rosso

Sezione trasversale cavo

50 mm²

Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti)

120 cm

Terminali di ricarica massimo isolamento

Protezione contro inversione polarità

Parascintille

Protezione da sovratensione

Display

LED