Bombilla para vehículos Caja de recambios universal
Caja de bombillas de coche de repuesto combinación
CJTO BOMBILLAS EMERGENCIA 12V 15PZS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Idónea para todos aquellos conductores que se preocupan por la seguridad.
En muchos países europeos se recomienda (o se exige legalmente) llevar bombillas de repuesto en el vehículo. Gracias a esta caja de bombillas compacta, cambiar las bombillas directamente in situ deja de ser un problema. Se garantiza la seguridad en carretera. Para facilitar en la medida de lo posible el cambio de bombillas, se incluye una guía de instrucciones con un diagrama de colocación en la base de la caja (a cada punto de iluminación se le asigna una bombilla apta). Para mejorar asimismo la presentación en el punto de venta, en la parte superior de cada una de las cajas de bombillas de repuesto hay una pestaña colgante con un orificio europeo.
- "Cajas de emergencia" resistentes a los arañazos y a las vibraciones
- Gama seleccionada especialmente, con los fusibles planos más habituales
- El conductor o usuario puede cambiarlos directamente in situ
- Versión con pestaña de montaje y patrón de orificios europeo
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Número de piezas en el surtido/juego | 15 Uds |
BOMBILLA-WURTH-P21W-BA15S-12V-21W
FIRSTECBOMBILLA-WURTH-P21/5W-BAY15D-12V-21/5W
FIRSTECBOMBILLA-WURTH IND.BICOLOR 12V 21W
FIRSTECCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.