Bombilla halógena
Bombilla halógena, vehículo comercial, Basic
LAMP-H11-(PGJ19-2)-24V-70W
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Excelente relación calidad-precio
- Vida útil prolongada y más intensidad lumínica con alta resistencia a vibraciones
- Apto para las aplicaciones más extremas
Hojas de datos(X)
Vehículos comerciales
Tensión nominal | 24 V/CC |
Designación del enchufe | PGJ19-2 |
Nivel de potencia | 70 W |
Temperatura de color | 3200 K |
Vida útil Tc | 1000 h |
Vida útil B3 | 500 h |
Aprobación | E1 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Osram 64216TSP |