Bombilla de estacionamiento T4W HD Longlife
Bombilla estacionamiento Heavy-Duty Longlife
BOMBILLA LL-HD-T4W-BA9S-24V-4W
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Heavy-Duty Longlife significa una mayor resistencia a las vibraciones y una vida útil más larga que la de las bombillas convencionales de 24 V. Estas bombillas se han diseñado para soportar condiciones extremas de la carretera (vibraciones) y tienen una vida útil más larga.
- Mayor vida útil y, por lo tanto, menor frecuencia de sustitución de la bombilla
- La tecnología de hélice resistente al desgaste resiste condiciones extremas de la carretera
- La alta durabilidad ahorra costes y evita periodos de inactividad
- Disponible para todas las funciones de iluminación
Hojas de datos(X)
Vehículos comerciales ligeros
Tensión nominal | 24 V/CC |
Nivel de potencia | 4 W |
Designación del enchufe | BA9s |