Bomba submersível UB
Bomba submersível UB
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Quantidade máx. de alimentação | 283.33 l/min |
Altura máx. de bombagem | 9 m |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Corrente nominal | 3.9 A |
Potência do motor | 0.83 kW |
Peso da máquina | 13,5 kg |
Conector de rosca | 1 1/2 pol. |
Acoplamento de ligação | Storz C |
Comprimento do cabo | 10 m |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 40 °C |
Altura da água residual | 90 mm |
Tamanho máx. do fio | 10 mm |