Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bomba submersível Tipo HS

Bomba submersível HS

Art. 099370260
EAN 4038898674269
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
Bomba submersível para águas residuais pequena e robusta, adequada para utilização numa vasta gama de aplicações.

Duradoura, processo de manutenção simples


  • Fornecida sem placa de desgaste

Propulsor fabricado em poliuretano; caixa de proteção da bomba fabricada em ferro fundido GGG70



Caixa de proteção da bomba resistente ao desgaste


  • Resistente à abrasão, vida útil longa

  • Basta remover três parafusos para chegar ao propulsor.


Novo motor


A caixa de proteção do motor em alumínio garante um arrefecimento excecional do motor ao mesmo tempo que contribui para um peso reduzido



Interruptor térmico incorporado para


  • proteção contra sobrecarga

  • proteção contra funcionamento a seco


Material incluído


  • 1 cabo de 10 m com ficha

  • 1 ligação roscada de 2", rosca exterior, acoplamento fixo Storz C (rosca interior de 2")
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para águas pluviais, águas subterrâneas e água com areia em estaleiros de obras, quer na indústria quer a nível doméstico. Para remoção de sedimento.

Quantidade máx. de alimentação

100 l/min

Altura máx. de bombagem

8 m

Peso da máquina

11 kg

Acoplamento de ligação

Storz C

Comprimento do cabo

10 m

Condições de temperatura mín./máx.

0 a 40 °C

Altura da água residual

90 mm

Tamanho máx. do fio

7 mm