Bomba submersível Easy-Sub 400W
Bomba submersível Easy-Sub 400W
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Dimensão do grão até 10 mm
- Comprimento do cabo 20 m + ficha de segurança
- Totalmente submersível a 3 bar
- O cabo longitudinalmente estanque protege contra a entrada de água no enrolador
- Impede o sobreaquecimento do motor em caso de bloqueio do rotor, fases desiguais, flutuações da tensão
- Propulsor F de baixo nível de desgaste (vórtice de corrente livre)
- Inclui acoplamento Storz C
Fichas Técnicas(X)
Drenagem de valas, poços e contentores, sistemas de drenagem e remoção de água
Quantidade máx. de alimentação | 220 l/min |
Altura máx. de bombagem | 11,5 m |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Corrente nominal | 3.1 A |
Potência do motor | 0.4 kW |
Peso da máquina | 13 kg |
Conector de rosca | RE 2 pol. |
Acoplamento de ligação | Storz C |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 40 °C |
Altura da água residual | 88 mm |