Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bomba submersível Classic

Bomba submersível Classic

Art. 099370270
EAN 7630014595105
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
Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Quantidade máx. de alimentação

70 l/min

Altura máx. de bombagem

6 m

Peso da máquina

5 kg

Comprimento do cabo

10 m

Altura da água residual

2 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
União roscada de ligação para mangueira com rosca macho

HOSECUPL-ET-11/4IN

x 5 Un.
Mangueira de água profissional

MANGUEIRA EM PVC 2,45MM X 50M

Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
x 50 m
Mangueira de água profissional

MANGUEIRA EM PVC 2,45MM X 30M

Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
x 30 m
Mangueira de água profissional

MANGUEIRA PROFISSIONAL 3/4 50M

Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
x 50 m
Mangueira de água profissional

MANGUEIRA EM PVC 3,25MM X 25M

Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
x 25 m
Mangueira de água profissional

MANGUEIRA EM PVC 3,75MM X 50M

Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
x 50 m