Bomba para balde combinada
Bomba para balde combinada
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Adequada para o enchimento de:
- Cartuchos do sistema Lube-Shuttle em conjunto com um adaptador de enchimento
- Bombas manuais para massa consistente
- Bombas para uma só mão
- Unidades de lubrificação com bico de enchimento em conformidade com a DIN 1283.
Podem ser utilizadas massas consistentes disponíveis no mercado até NLGI Classe 2. Excluímos expressamente qualquer outra utilização.
Lube-Shuttle® é uma marca comercial registada da MATO GmbH & Co KG.
Fichas Técnicas(X)
A bomba para balde combinada é adequada para encher cartuchos do sistema Lube-Shuttle® em conjunto com um adaptador de enchimento, bombas manuais para massa consistente, bombas para uma só mão e unidades de lubrificação com um bico de enchimento, em conformidade com a norma DIN 1283, com massas consistentes disponíveis no mercado até NLGI Classe 2.
Material | Aço |
Material do pistão | Latão |
Material da junta | Borracha de butadieno de nitrilo (NBR) |
Adequado para diâmetro interno de balde de massa lubrificante | 300-335 mm |
Diâmetro da tampa | 365 mm |
Altura | 535 mm |
Peso unitário | 5380 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!