Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Bomba de vacío VP 800

Bomba de vacío VP 800
BOMBA DE VACIO VP 800
MASTER

Nº de art. 57091320
EAN 4062856211531
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
Para fijar el soporte de perforación central junto con el set de vacío opcional pertinente
  • El montaje de la placa base elimina la presión baja generada por la bomba de vacío
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede utilizar en superficies lisas

Tensión nominal

230 V/CA

Entrada de alimentación

380 W

Presión máxima

0.8 bar

Peso de la máquina

13,5 kg

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Soporte de taladro DS Compact

SOPORTE PERFORACION DS COMPACT V2

Soporte de perforación compacto para las coronas de diamante para perforación DS 180