Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bomba de bidão de ar comprimido

Bomba de bidão de ar comprimido

Art. 0891625

EAN 4011231825733

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bomba de bidão de ar comprimido

Art. 0891625
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
Pneumatically operated, double-action pump for non-aggressive liquids, oils, low-viscosity greases
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento da mangueira

3 m

Comprimento do tubo da bomba

930 mm

Diâmetro do tubo da bomba

50 mm

Comprimento

1230 mm

Conector de rosca

2 pol.

Volume máx. do caudal

25 l/min

Relação de pressão

1:3

Caudal mín.

1 l/min

Pressão de ar mín.

3 bar

Pressão de ar máx.

10 bar

Diâmetro do conector da mangueira

1/2 in

Condições de temperatura máx.

50 °C

Condições de temperatura mín.

5 °C

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para barril plástico

ADAPTADOR PLASTICO 2. X 70MM MACHO

Com rosca grossa Mauser de 2 polegadas