Bolzenverbinder
Bolzenverbinder Stahl
BLZVERB-ST-A2K-M8-87X73X35MM
Art.-Nr. 4952500123
EAN 4056807472003
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Es muss ein ∅ 17 mm Loch durch die Seite des Profils gebohrt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 87 mm |
Breite (b1) | 16,8 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 73 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 8,1 mm |
Gewindelänge (l3) | 35 mm |
Nenndurchmesser (d3) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
