Bolzenverbinder
Bolzenverbinder Nut 8
BLZVERB-ST-A2K-M4-28X20X25MM
Art.-Nr. 4952500124
EAN 4056807472010
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Nutbreiten von 8 mm
- Hochwertige, verzinkte Oberfläche sorgt für optimalen Korrosionsschutz und Langlebigkeit
- RoHS-konform
- Kompatibel mit Profiltyp B, was eine einfache Integration in bestehende Systeme gewährleistet
- Gefertigt aus robustem Stahl für hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
- es muss ein 8,2 mm Loch durch die Seite des Profils gebohrt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b1) | 7 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 20 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 4,3 mm |
Gewindelänge (l3) | 25 mm |
Nenndurchmesser (d3) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |