Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzenschneider

Bolzenschneider
BLZSHND-620MM

Art.-Nr. 0714063101

EAN 4099618306785

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzenschneider

Art.-Nr. 0714063101
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
Hochwertiger Bolzenschneider mit Kunststoffgriff bis 48 HRC
  • Lange Lebensdauer der Schneiden

  • Präzisionsmesser, Schneidenhärte 62 HRC

  • Auswechselbarer Messerkopf aus hochwertig geschmiedetem Stahl

  • Doppelte Exzenterverstellung

  • Schneidbacken können unabhängig voneinander justiert werden

  • Übersetztes Kniegelenk

  • Hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand

  • Hochwertiges Stahlrohr für höchste Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

620 mm

Werkstoff Griff

Stahl

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzkopf

ET-ERSATZKOPF-BOLZENSCHNEIDER-0714063101

Für Bolzenschneider