Bolzen ohne Kopf ISO 2340 Form B, Edelstahl A2 blank
ISO 2340 Edelstahl A2 blank Form B
BLZ-ISO2340-B-A2-20X90
Art.-Nr. 511872090
EAN 4046777300758
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 2340 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B mit Splintloch |
Außendurchmesser (d1) | 20 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 5 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5 mm |