Bolzen ohne Kopf ISO 2340 Form A, Stahl blank
ISO 2340 Stahl blank Form A
BLZ-ISO2340-A-10X20
Art.-Nr. 511881020
EAN 4046777301342
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 2340 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A, ohne Splintloch |
Außendurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
