Bolzen ohne Kopf Form A ISO 2340 Form A, Edelstahl A2 blank
ISO 2340 Edelstahl A2 blank Form A
BLZ-ISO2340-A-A2-16X35
Art.-Nr. 511861635
EAN 4046777292305
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 2340 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A, ohne Splintloch |
Außendurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
