Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank

ISO 2341 Edelstahl A2 blank Form B
BLZ-KPF-ISO2341-B-A2-12X75

Art.-Nr. 519741275

EAN 4046777802870

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 519741275

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

75 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

5,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

3,2 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen