Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank
ISO 2341 Edelstahl A2 blank Form B
BLZ-KPF-ISO2341-B-A2-10X45
Art.-Nr. 519741045
EAN 4046777802627
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 18 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 4,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 3,2 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | B mit Splintloch |