Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A, Stahl verzinkt
ISO 2341 Stahl verzinkt Form A
BLZ-KPF-ISO2341-(A2K)-A-12X55
Art.-Nr. 441312 55
EAN 4054458560896
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A, ohne Splintloch |
