Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A, Stahl blank
ISO 2341 Stahl blank Form A
BLZ-KPF-ISO2341-A-20X100
Art.-Nr. 441220 100
EAN 4056808415351
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 20 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A, ohne Splintloch |
