Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank
ISO 2341 Stahl blank Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-B-24X100
Art.-Nr. 441524 100
EAN 4050642823365
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 24 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 36 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 9 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 6,3 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B mit Splintloch |
