Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzen mit Kopf

ISO 2341 Stahl verzinkt Form A
BLZ-ISO2341-(A2K)-A-30X70

Art.-Nr. 441330 70
EAN 4053478151961

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 2341 Form A, Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

30 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

44 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

A, ohne Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen