Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzen für Möbel-Verbinder SM 10

BLZ-(F.VERB-SM10)-ZN-EURO5-34MM

Art.-Nr. 0683242647

EAN 4056807592480

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzen für Möbel-Verbinder SM 10

Art.-Nr. 0683242647

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde M6 oder Direktgewinde für Bohung-∅ 5 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrabstand (L3)

34 mm

Bolzenlänge (L1)

38,5 mm

Bolzendurchmesser

7 mm

Bohrlochdurchmesser

8 mm

Gewindeart

Euro-Gewinde

Gewindelänge (L2)

11 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eindrehmuffe für Möbel-Verbinder

MUF-(F.VERB-SERIE-S)-ZN-M6

Schnelles Einschrauben, mit Innensechskant und Bund
x 200 St.
Eindrehmuffe für Möbel-Verbinder

MUF-(F.VERB-SERIE-S)-M8-ZN

Schnelles Einschrauben, mit Innensechskant und Bund
x 200 St.