Bolzen für Möbel-Verbinder SL 15
Bolzen für Verbinder SL 15
BLZ-(F.VERB-SL15)-ZN-M8-30MM
Art.-Nr. 0683242607
EAN 4056807592435
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrabstand (L3) | 30 mm |
Bolzenlänge (L1) | 37,5 mm |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Bohrlochdurchmesser | 11 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeabmessung (G1) | M8 |
Gewindelänge (L2) | 11 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
