Bolzen für Möbel-Verbinder SE 15
Bolzen für Verbinder SE 15
BLZ-(F.VERB-SE15)-ZN-M6-34MM
Art.-Nr. 0683242635
EAN 4056807592473
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrabstand (L3) | 34 mm |
Bolzendurchmesser | 7 mm |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeabmessung (G1) | M6 |
Gewindelänge (L2) | 11 mm |
Länge (L1) | 41 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!