Bolzen M6 BFS 6 für Stahlunterkonstruktionen
Bolzen M6 für Stahl BFS 6
BLZ-ST-BFS6-LG12-LS12-M6
Art.-Nr. 0864111212
EAN 4011231795227
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praxistipp:
- Um die Verbindung zwischen Bolzen und Befestigungsuntergrund nicht durch Torsionskräfte zu überlasten ist es erforderlich, das entsprechende Muttergewinde mittels Drehmomentschlüssel festzuschrauben
- Empfohlene Anzugsmomente: M6 / M8
- Betonuntergrund: 4 Nm / 6 Nm
- Stahluntergrund: 6 Nm / 8 Nm
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schaftlänge (Ls) | 14 mm |
Schaftdurchmesser (ds) | 3,7 mm |
Kopfdurchmesser ( dk) | 8 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (Lg) | 10 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |