Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzen M6 BFB 6 für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Bolzen M6 für Beton BFB 6
BLZ-BET-BFB6-LG16-LS32-M6

Art.-Nr. 0864121632
EAN 4011231795265

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Praxistipp:


  • Um die Verbindung zwischen Bolzen und Befestigungsuntergrund nicht durch Torsionskräfte zu überlasten, ist es erforderlich, das entsprechende Muttergewinde mittels Drehmomentschlüssel festzuschrauben

  • Empfohlene Anzugsmomente: M6 / M8

  • Betonuntergrund: 4 Nm / 6 Nm

  • Stahluntergrund: 6 Nm / 8 Nm

Alle Bolzen sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftlänge (Ls)

29 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

3,7 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (Lg)

10 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Passend für Gerätetyp

Würth BST 350
Hilti DX 2
Hilti DX A40
Hilti DX A41
Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen