EN 22340, düz, çelik
EN 22340, düz, çelik
Ürün no. 511851060
EAN 4055375839058
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 2340 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Tip B, pim delikli |
Dış çap (d1) | 2 mm |
Delik çapı (d2) | 3,2 mm |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Cıvata ucundan delik merkezine olan mesafe (le) | 4,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2 mm |