EN 22340, stal zwykła
EN 22340, stal zwykła
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 2340 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Typ B, z otworem na zawleczkę |
Średnica zewnętrzna (d1) | 2 mm |
Średnica otworu (d2) | 3,2 mm |
Długość (l1) | 60 mm |
Odległość od końca sworznia od środka otworu (le) | 4,5 mm |
Średnica łba (dk) | 2 mm |
Wysokość łba (k1) | 2 mm |