Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Bout zonder kop

EN 22340 blank staal

Art.-nr. 511851060

EAN 4055375839058

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Bout zonder kop

Art.-nr. 511851060

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 2340 staal blank, vorm B
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 2340

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

Model B met borggat

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Buitendiameter (d1)

2 mm

Gatdiameter (d2)

3,2 mm

Lengte (l1)

60 mm

Afstand bouteinde - midden van gat (le)

4,5 mm

Kopdiameter (dk)

2 mm

Kophoogte (k1)

2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie