EN 22340 acciaio lucido
EN 22340 acciaio lucido
Cod. art. 511851060
EAN 4055375839058
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 2340 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | B con foro per coppiglia |
Diametro esterno (d1) | 2 mm |
Diametro foro (d2) | 3,2 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Distanza estremità perno - centro foro (le) | 4,5 mm |
Diametro testa (dk) | 2 mm |
Altezza testa (k1) | 2 mm |