EN 22340 acél
EN 22340 acél
Cikksz. 511851060
EAN 4055375839058
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 2340 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Form B mit Splintloch |
Külső átmérő (d1) | 2 mm |
Furatátmérő (d2) | 3,2 mm |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Csapszeg vége - furat közepe távolság (le) | 4,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 2 mm |
Fejhossz (k1) | 2 mm |