Bolt connector groove 8
Bolt connector groove 8
Ürün no. 4952500124
EAN 4056807472010
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | B |
Oluk genişliği için uygun (N) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 28 mm |
Genişlik (b1) | 7 mm |
Yükseklik (h1) | 8 mm |
Matkap deliği mesafesi (l2) | 20 mm |
Delik çapı (d2) | 4,3 mm |
Diş uzunluğu (l3) | 25 mm |
Nominal çap (d3) | 4 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |