Bolt connector groove 8
Bolt connector groove 8
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | B |
Egnet for sporbredde (N) | 8 mm |
Lengde (l1) | 28 mm |
Bredde (b1) | 7 mm |
Høyde (h1) | 8 mm |
Borehullavstand (l2) | 20 mm |
Bordiameter (d2) | 4,3 mm |
Gjengelengde (l3) | 25 mm |
Nominell diameter (d3) | 4 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 21,500 g |