Bolt connector groove 8
Bolt connector groove 8
Art.-nr. 4952500124
EAN 4056807472010
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Lengte (l1) | 28 mm |
Breedte (b1) | 7 mm |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Boorgat afstand (l2) | 20 mm |
Asgatdiameter (d2) | 4,3 mm |
Schroefdraadlengte (l3) | 25 mm |
Nominale diameter (d3) | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |