Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bolt connector groove 8

Bolt connector groove 8

Cod. art. 4952500124

EAN 4056807472010

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bolt connector groove 8

Cod. art. 4952500124

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For a strong, right angle connection between two aluminium profiles
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

B

Per larghezza scanalatura (N)

8 mm

Lunghezza (l1)

28 mm

Larghezza (b1)

7 mm

Altezza (h1)

8 mm

Distanza foratura (l2)

20 mm

Diametro foro (d2)

4,3 mm

Lunghezza filettatura (l3)

25 mm

Diametro nominale (d3)

4 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS