Bolt connector groove 8
Bolt connector groove 8
Cikksz. 4952500124
EAN 4056807472010
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | B |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 28 mm |
Szélesség (b1) | 7 mm |
Magasság (h1) | 8 mm |
Furattávolság (l2) | 20 mm |
Furat átmérő (d2) | 4,3 mm |
Menethossz (l3) | 25 mm |
Névleges átmérő (d3) | 4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |