Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Bolt connector groove 8

Bolt connector groove 8

Art. N° 4952500124

EAN 4056807472010

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Bolt connector groove 8

Art. N° 4952500124

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For a strong, right angle connection between two aluminium profiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B

Convient pour largeur de flûte (N)

8 mm

Longueur (l1)

28 mm

Largeur (b1)

7 mm

Hauteur (h1)

8 mm

Distance du trou de perçage (l2)

20 mm

Diamètre de l'alésage (d2)

4,3 mm

Longueur filetée (l3)

25 mm

Diamètre nominal (d3)

4 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Conforme à la norme RoHS

Oui