Bolt connector groove 8
Bolt connector groove 8
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | B |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Délka (l1) | 28 mm |
Šířka (b1) | 7 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Vzdálenost vývrtu (l2) | 20 mm |
Průměr vývrtu (d2) | 4,3 mm |
Délka závitu (l3) | 25 mm |
Jmenovitý průměr (d3) | 4 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 21,500 g |