Bolígrafo de soplado neumático
Boquilla para pistola neumática carc. alumin. res.
PISTOLA DE AIRE MINI 12BAR 119MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Flujo ajustable
Ajuste del flujo de aire girando. El diámetro de la boquilla de 3 mm permite un flujo máximo de 360 l/min a 6 bar.
Pequeño y práctico
Longitud de solo 119 mm
Se puede utilizar inmediatamente
El tapón de acoplamiento integrado de 7,2 mm permite la conexión directa a un acoplamiento de aire comprimido.
Diseño resistente
Carcasa de aluminio duradera con junta de Perbunan.
Hojas de datos(X)
Para la limpieza específica de culatas, frenos, llantas de aleación, herramientas y otras piezas ensuciadas con residuos sueltos.
Longitud de tubo | 57 mm |
Consumo de aire | 360 l/min |
Presión máxima de funcionamiento | 12 bar |
Diámetro del orificio de la boquilla | 3 mm |